51203G
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 17 mm, 35 mm OD, 12 mm ancho
Artículo MI #00133089
No. Fabricante 51203G
Precio74.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 17 mm, 35 mm OD, 12 mm ancho
Artículo MI #00133089
No. Fabricante 51203G
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
Precio74.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA DE EMPUJE 51203 G

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Capacidad de carga estática
    27300 N
  • Capacidad de carga dinámica
    17100 N
  • Lubricación
    Lubricado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo