51204G
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 20 mm, 40 mm OD, 14 mm ancho
Artículo MI #00133103
No. Fabricante 51204G
Precio77.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 20 mm, 40 mm OD, 14 mm ancho
Artículo MI #00133103
No. Fabricante 51204G
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
Precio77.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA DE EMPUJE 51204 G

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Capacidad de carga estática
    37500 N
  • Capacidad de carga dinámica
    22200 N
  • Lubricación
    Lubricado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo