51212

SKF
51212

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 26 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133209
No. Fabricante 51212
Precio256.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51212

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 26 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133209
No. Fabricante 51212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio256.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51212 J CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    59.2 kN
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    512
  • UPC_NO
    7316577058478
  • Peso
    1.46 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos