51232 M

SKF
51232 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 160 mm, 225 mm OD, 51 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133318
No. Fabricante 51232 M
Precio3,359.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51232 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 160 mm, 225 mm OD, 51 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133318
No. Fabricante 51232 M
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
Su precio$3,359.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51232 M CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    51 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • RPM Máx.
    rpm rpm rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Serie
    51200
  • UPC_NO
    7316577059659
  • Peso
    14.67 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos