24130CC3W507

NSK
24130CC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00133347
No. Fabricante 24130CC3W507
Precio4,556.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24130CC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00133347
No. Fabricante 24130CC3W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,556.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24130CC3W507

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    890000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    1530000 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    241
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176807930
  • UPC_NO
    029176807930
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    40.12 lb
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo