51310
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 50 mm, 95 mm OD, 31 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133399
No. Fabricante 51310
Precio236.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 50 mm, 95 mm OD, 31 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133399
No. Fabricante 51310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$236.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51310

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    513
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • UPC_NO
    4012801198196
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos