51320
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 100 mm, 170 mm OD, 55 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133446
No. Fabricante 51320
Precio1,392.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 100 mm, 170 mm OD, 55 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133446
No. Fabricante 51320
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
Su precio$1,392.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51320

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    240000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    1970 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    513
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • UPC_NO
    4012801321969
  • Peso
    11.24 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos