51322-MP
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 110 mm, 190 mm OD, 63 mm ancho
Artículo MI #00133451
No. Fabricante 51322-MP
Precio2,900.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 110 mm, 190 mm OD, 63 mm ancho
Artículo MI #00133451
No. Fabricante 51322-MP
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
Su precio$2,900.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51322-MP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    280000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    1790 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    513
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801198271
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Peso
    16.94 lb
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos