51405

SKF
51405

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 60 mm OD, 24 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133480
No. Fabricante 51405
Precio246.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51405

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 60 mm OD, 24 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133480
No. Fabricante 51405
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
Su precio$246.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51405 J CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42.3 kN
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    514
  • UPC_NO
    7316576677915
  • Peso
    0.70 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos