51406

SKF
51406

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 30 mm, 70 mm OD, 28 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133485
No. Fabricante 51406
Price$331.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51406

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 30 mm, 70 mm OD, 28 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133485
No. Fabricante 51406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$331.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51406 J CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70.2 kN
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    514
  • UPC_NO
    7316576677953
  • Peso
    1.14 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo