Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general43 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Separable o con bandaSeparable
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Capacidad de carga dinámica radial137000 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +150 °C
- RPM Máx.2650 rpm
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete1.5 mm
- Serie514
- Estándares cumplidosDIN 711/ISO 104
- UPC_NO4012801198387
- Peso4.38 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola