51412 M

SKF
51412 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 130 mm OD, 51 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133513
No. Fabricante 51412 M
Precio1,933.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51412 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 130 mm OD, 51 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133513
No. Fabricante 51412 M
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
Precio1,933.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51412 F EMPUJE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    51 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    199 kN
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    514
  • UPC_NO
    7316572052068
  • Peso
    7.96 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos