52204
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 15 mm, 40 mm OD, 26 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133544
No. Fabricante 52204
Price$224.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 15 mm, 40 mm OD, 26 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133544
No. Fabricante 52204
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
Su precio$224.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
52204

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    52200
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • UPC_NO
    4012801162609
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo