24134BSK30
Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00133551
No. Fabricante 24134BSK30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00133551
No. Fabricante 24134BSK30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24134BSK30 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    109 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012801302470
  • Peso
    57.64 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos