52207

SKF
52207

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 30 mm, 62 mm OD, 34 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133563
No. Fabricante 52207
Precio323.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
52207

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 30 mm, 62 mm OD, 34 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133563
No. Fabricante 52207
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
Su precio$323.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
52207 J CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35.1 kN
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    522
  • UPC_NO
    7316577059512
  • Peso
    0.92 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos