52216

NSK
52216

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 65 mm, 115 mm OD, 48 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133595
No. Fabricante 52216
Precio759.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
52216

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 65 mm, 115 mm OD, 48 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133595
No. Fabricante 52216
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
Su precio$759.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
52216 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    115 mm
  • País de origen
    JP
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    52200
  • Número de Upc del fabricante
    029176029424
  • UPC_NO
    029176029424
  • Código de armonización
    8482105008
  • Peso
    3.73 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo