Motion
52216

SKF
52216

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 65 mm, 115 mm OD, 48 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133596
No. Fabricante 52216
Precio800.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
52216

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 65 mm, 115 mm OD, 48 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133596
No. Fabricante 52216
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
Precio800.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
52216 J CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76.1 kN
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    522
  • UPC_NO
    7316576678127
  • Peso
    3.70 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos