Motion
52305
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 20 mm, 52 mm OD, 34 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133613
No. Fabricante 52305
Precio282.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 20 mm, 52 mm OD, 34 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133613
No. Fabricante 52305
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
Su precio$282.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
52305

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    52300
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • UPC_NO
    4012801162678
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos