52309

SKF
52309

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 35 mm, 85 mm OD, 52 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133632
No. Fabricante 52309
Precio988.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
52309

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 35 mm, 85 mm OD, 52 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133632
No. Fabricante 52309
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
Precio988.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
52309 CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76.1 kN
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    523
  • UPC_NO
    7316577058171
  • Peso
    2.78 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos