Motion
53205

NSK
53205

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 47 mm OD, 16.7 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133684
No. Fabricante 53205
Precio149.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
53205

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 47 mm OD, 16.7 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133684
No. Fabricante 53205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio149.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
53205 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • País de origen
    JP
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2860 kg
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    532
  • Número de Upc del fabricante
    029176029523
  • UPC_NO
    029176029523
  • Código de armonización
    8482105008
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo