Descripción general
Descripción del fabricante
53207 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general62 mm
- País de origenJP
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Separable o con bandaSeparable
- Tipo de razaPlano
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Capacidad de carga dinámica radial8900 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- RPM Máx.4500 rpm
- Material de la jaulaJaula de acero
- Radio de filete1 mm
- Serie52300
- Número de Upc del fabricante029176029530
- UPC_NO029176029530
- Código de armonización8482105008
- Peso0.62 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad