53209
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 45 mm, 73 mm OD, 21.3 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133700
No. Fabricante 53209
Price$349.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 45 mm, 73 mm OD, 21.3 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133700
No. Fabricante 53209
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
Price$349.39/each

Descripción general

Descripción del fabricante
53209

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Ancho general
    21.3 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    532
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • UPC_NO
    4012801162937
  • Peso
    0.68 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo