53220

SKF
53220

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 100 mm, 150 mm OD, 40.9 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133731
No. Fabricante 53220
Precio1,301.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
53220

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 100 mm, 150 mm OD, 40.9 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133731
No. Fabricante 53220
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
Su precio$1,301.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
53220 BRG (SIN ANILLO DE ASIENTO)

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    40.9 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    119 kN
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    532
  • UPC_NO
    7316577007377
  • Peso
    4.86 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos