24138BK30.C3

FAG (Schaeffler)
24138BK30.C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00133760
No. Fabricante 24138BK30.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24138BK30.C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00133760
No. Fabricante 24138BK30.C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24138BK30.C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    128 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012801302609
  • Peso
    89.54 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos