53311

SKF
53311

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 55 mm, 105 mm OD, 39.3 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133764
No. Fabricante 53311
Precio790.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
53311

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 55 mm, 105 mm OD, 39.3 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133764
No. Fabricante 53311
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
Precio790.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
53311 J BRG (SIN ANILLO DE ASIENTO)

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    39.3 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    101 kN
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    533
  • UPC_NO
    7316577007438
  • Peso
    3.08 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos