53318
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 90 mm, 155 mm OD, 59 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133786
No. Fabricante 53318
Precio2,180.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 90 mm, 155 mm OD, 59 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133786
No. Fabricante 53318
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
Precio2,180.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
53318

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    155 mm
  • Ancho general
    59 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    193000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    2240 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    533
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • UPC_NO
    4012801199551
  • Peso
    8.51 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos