53320 J

SKF
53320 J

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 100 mm, 170 mm OD, 59 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133791
No. Fabricante 53320 J
Precio2,425.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
53320 J

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 100 mm, 170 mm OD, 59 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133791
No. Fabricante 53320 J
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
Su precio$2,425.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
53320 J BRG (SIN ANILLO DE ASIENTO)

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    59 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Serie
    52300
  • UPC_NO
    7316577121424
  • Peso
    11.20 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos