Motion
24140B
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00133792
No. Fabricante 24140B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00133792
No. Fabricante 24140B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24140B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012801194860
  • Peso
    114.84 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos