Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 40 mm, 90 mm OD, 38.2 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133819
No. Fabricante 53408

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
53408 BOLA DE EMPUJE EN UNA SOLA DIRECCIÓN

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    38.2 mm
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Peso
    2.46 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos