Motion
53410

SKF
53410

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 50 mm, 110 mm OD, 45.6 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133830
No. Fabricante 53410
Precio1,281.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
53410

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 50 mm, 110 mm OD, 45.6 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133830
No. Fabricante 53410
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
Precio1,281.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
53410 U EMPUJE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    45.60 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159 kN
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    534
  • UPC_NO
    7316577121448
  • Descripción
    Cojinete de bolas de empuje de una sola dirección con arandela de alojamiento esférica
  • Peso
    4.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos