Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 140 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00133852
No. Fabricante 24140BK30

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24140BK30

Especificaciones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • UPC_NO
    4012801302678
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Serie
    241
  • Peso
    112.86 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos