Motion
54307

SKF
54307

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 30 mm, 68 mm OD, 52 mm ancho
Artículo MI #00133870
No. Fabricante 54307
Precio633.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
54307

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 30 mm, 68 mm OD, 52 mm ancho
Artículo MI #00133870
No. Fabricante 54307
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
Precio633.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
54307 J CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga estática
    21694 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    11106 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49.4 kN
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    543
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576678226
  • Peso
    1.53 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos