Motion
54310

SKF
54310

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 40 mm, 95 mm OD, 70 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133879
No. Fabricante 54310
Precio1,382.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
54310

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 40 mm, 95 mm OD, 70 mm Ancho, Separable
Artículo MI #00133879
No. Fabricante 54310
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
Precio1,382.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
54310 CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81.9 kN
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    543
  • UPC_NO
    7316577121493
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de empuje de doble dirección con carcasa esférica Arandela
  • Peso
    4.11 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos