Motion
6800

NSK
6800

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133907
No. Fabricante 6800
Precio92.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6800

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133907
No. Fabricante 6800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$92.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6800 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1720 N
  • Capacidad de carga estática radial
    840 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6800
  • Número de Upc del fabricante
    029176029684
  • UPC_NO
    029176029684
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción
    6800 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6800 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10 mm, abierto, diámetro exterior de 19 mm y ancho de 5 mm para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo