Motion
1800 S

MRC (SKF)
1800 S

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133908
No. Fabricante 1800 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
1800 S

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133908
No. Fabricante 1800 S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1800 S BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de catálogo del fabricante
    1800 S
  • UPC_NO
    097741024372
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción
    1800 S BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 1800 S es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 10 mm con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 5 mm, abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo