Motion
61801

SKF
61801

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 21 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133916
No. Fabricante 61801
Precio107.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61801

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 21 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133916
No. Fabricante 61801

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61801 J BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    21 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    210 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61801
  • UPC_NO
    7316576639777
  • Peso
    0.02 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61801 J BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 12 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 21 mm y ancho total de 5 mm para uso general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos