Motion
6803

NSK
6803

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133928
No. Fabricante 6803
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6803

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133928
No. Fabricante 6803
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6803 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2630 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6803
  • UPC_NO
    029176029776
  • Descripción
    6803 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6803 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 17 mm, abierto, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 5 mm para aplicaciones compactas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo