Motion
61803

SKF
61803

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133930
No. Fabricante 61803
Precio123.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61803

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133930
No. Fabricante 61803
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
Precio123.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61803 J BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    460 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    290 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61803
  • UPC_NO
    7316576639944
  • Peso
    0.02 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61803 J BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 17 mm, tipo recto, cierre abierto, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 5 mm para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos