Motion
61809

SKF
61809

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133962
No. Fabricante 61809
Precio261.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61809

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 58 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133962
No. Fabricante 61809

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$261.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61809 J BRG RADIAL
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones
  • En consecuencia, están disponibles en muchas ejecuciones y tamaños

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Serie
    61
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.63 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.1 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    61809
  • UPC_NO
    7316576639814
  • Peso
    0.10 lb
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones • Por consiguiente, están disponibles en muchas ejecuciones y tamaños
  • Descripción
    61809 J BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 45 mm, tipo abierto, un diámetro exterior de 58 mm y un ancho de 7 mm para usos radiales compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos