Motion
61811

SKF
61811

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133975
No. Fabricante 61811
Precio331.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61811

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00133975
No. Fabricante 61811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$331.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61811 BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1980 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61811
  • UPC_NO
    7316576639739
  • Peso
    0.18 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61811 BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61811 incluye diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho total de 9 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos