Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior78 mm
- Ancho general10 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricante1812 S
- UPC_NO097741024785
- Peso0.23 lb
- Descripción1812 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 1812 S es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 60 mm con un diámetro exterior de 78 mm y un ancho de 10 mm, abierto para uso estándar.