6817

NSK
6817

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134011
No. Fabricante 6817
Precio724.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6817

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134011
No. Fabricante 6817

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$724.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6817 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18700 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6817
  • Número de Upc del fabricante
    029176029943
  • UPC_NO
    029176029943
  • Peso
    0.71 lb
  • Descripción
    6817 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6817 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 85 mm, abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 13 mm para maquinaria robusta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo