Motion
6821

NSK
6821

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134029
No. Fabricante 6821
Precio918.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6821

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134029
No. Fabricante 6821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$918.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6821 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19800 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6821
  • Número de Upc del fabricante
    029176029967
  • UPC_NO
    029176029967
  • Peso
    0.77 lb
  • Descripción
    6821 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6821 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 105 mm, un diámetro exterior abierto de 130 mm y un ancho de 13 mm para aplicaciones de alta resistencia.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo