Descripción general
- El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede soportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno105 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.5300 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie1800-S
- Capacidad de carga dinámica radial4680 lbf
- Capacidad de carga estática radial5310 lbf
- Número de catálogo del fabricante1821S
- UPC_NO097741025027
- Peso0.72 lb
- Características y beneficios• El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede transportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
- Descripción1821 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1821 S cuenta con un diámetro de orificio de 105 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 13 mm.