Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior165 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior18 mm
- RPM Máx.4300 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial37000 N
- Número de catálogo del fabricante6826
- Número de Upc del fabricante029176029998
- UPC_NO029176029998
- Peso1.65 lb
- Descripción6826 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6826 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 130 mm, abierto, diámetro exterior de 165 mm y ancho de 18 mm para uso industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación