6844M

NSK
6844M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 220 mm de DI, 270 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134086
No. Fabricante 6844M
Precio5,716.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6844M

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 220 mm de DI, 270 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134086
No. Fabricante 6844M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,716.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6844 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Serie
    68
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    107000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6844M
  • Número de Upc del fabricante
    029176075278
  • UPC_NO
    029176075278
  • Peso
    6.53 lb
  • Descripción
    6844 M BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6844M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 220 mm con un diámetro exterior de 270 mm y un ancho de 24 mm, sellado doble para uso intensivo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo