Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno280 mm
- Diámetro exterior350 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general33 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo exterior33 mm
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.1700 rpm
- Serie68
- Capacidad de carga dinámica radial133000 N
- Capacidad de carga estática radial191000 N
- Número de catálogo del fabricante6856M
- Número de Upc del fabricante029176026713
- UPC_NO029176026713
- Peso16.09 lb
- Descripción6856 M BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6856M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 280 mm, un diámetro exterior abierto de 350 mm y un ancho de 33 mm para aplicaciones de alta resistencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación