Motion
61872-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 360 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134133
No. Fabricante 61872-M
Precio18,268.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 360 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00134133
No. Fabricante 61872-M
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
Su precio$18,268.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61872-M

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    360 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • RPM Máx.
    2470 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    235000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    61872-M
  • UPC_NO
    4012801202640
  • Descripción
    61872-M
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este rodamiento de bolas de ranura profunda/radial 61872-M ofrece un diámetro de orificio de 360 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 440 mm y ancho de 38 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos