62201-2RS1/C3

SKF
62201-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134143
No. Fabricante 62201-2RS1/C3
Precio61.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62201-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134143
No. Fabricante 62201-2RS1/C3
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
Su precio$61.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
62201 2RS1 C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, C3 ajuste, 2 sellos

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1549 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    697 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    62201-2RS1/C3
  • UPC_NO
    7316570172317
  • Peso
    0.13 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos
  • Descripción
    62201 2RS1 C3 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 62201-2RS1/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 12mm , doble sellado y 32mm OD, perfecto para aplicaciones pequeñas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos