62202-A-2RSR

FAG (Schaeffler)
62202-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134146
No. Fabricante 62202-A-2RSR
Precio77.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
62202-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00134146
No. Fabricante 62202-A-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
62202-A-2RSR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    622
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 N
  • Número de catálogo del fabricante
    62202-A-2RSR
  • UPC_NO
    4012802330250
  • Peso
    0.12 lb
  • Descripción
    62202-A-2RSR BALL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 15 mm, doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 14 mm para un uso radial preciso.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos